| |
|
| Artikel-Nr.: 711-158207 Herst.-Nr.: 16-4100 EAN/GTIN: 4250448502741 |
| | |
|
| | |
| Deichsel für Kastenroller- einhängbar
- Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
Suchbegriffe: Transportgerät, Transporthilfe, Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Roller, Transportroller, Kistenroller, Rahmenroller, Fahrrahmen Weitere Informationen: | | Marke: | Rollcart | Transportgerät: | Transportroller | Rollertyp: | Zubehör | für Transportgerätetyp: | Kastenroller | Zubehör Ausführung: | einhängbar | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | enzianblau // RAL5010 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Transporthilfe, Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Roller, Transportroller, Kistenroller, Rahmenroller, Fahrrahmen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,73* | € 47,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,36* | € 54,03* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,27* | € 58,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,50* | € 64,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|