Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenrahmen,f. Kastenwagen,LxB 1210x610mm,m. Kiste,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158181
158181
Artikel-Nr.:
     711-158181
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-8850
EAN/GTIN:
     4250448502635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Kastenwagen
Eurokastenwagen
Kastenwagen
Alukiste
Etagenrahmen für Kastenwagen
  • Länge x Breite 1210 x 610 mm
  • Traglast 60 kg
  • mit Kiste
  • aus Stahl
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Kommissionierwagen, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Kastenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Etagenrahmen
Länge:
1210 mm
Breite:
610 mm
Tragkraft pro Boden:
60 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Kiste
Material Boden:
Stahl
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Metallkiste, euro kastenwagen, Etagenwagen, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Einlegeboden, Etagenboden, Kommissionierwagen, Fachboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,71*
€ 131,55*
€ 4,95*
ab € 114,90*
€ 139,65*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,92*
€ 142,50*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,26*
€ 151,97*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 192,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.