Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 600kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x640mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158147
158147
Artikel-Nr.:
     711-158147
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7607
EAN/GTIN:
     4250448502284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
rollcart etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 640 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) herausnehmbar
  • Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahl/Holzkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1880 x 1000 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
2 Stirnwände (Stahlrohr)
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
640 mm
Höhe:
1880 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
600 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausführung:
herausnehmbar
Material:
Stahl/Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1000 mm
Breite:
700 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material Gehäuse:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
71 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,43*
€ 475,76*
€ 4,95*
ab € 437,38*
€ 502,84*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 480,56*
€ 546,78*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 448,58*
€ 574,27*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 667,19*
€ 742,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,41*
€ 883,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,29*
€ 858,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,38*
€ 834,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,39*
€ 816,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,19*
€ 793,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
08-7621 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 55,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.