Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158145
158145
158145
158145
158145
158145
158145
158145
158145
158145
158145
158145
158145
Artikel-Nr.:
     711-158145
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7372
EAN/GTIN:
     4250448502215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahl/Holzkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1200 x 1390 x 800 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Etagenwagen mit Wand, Büro-Etagenwagen, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
2 Stirnwände (Stahlrohr)
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Traglast:
500 kg
Material Etage(n):
Holz
Material:
Stahl/Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1390 mm
Breite:
800 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material Gehäuse:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: rollcart etagenwagen, Etagenwagen mit Wand, Büro-Etagenwagen, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 420,04*
€ 488,68*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 404,51*
€ 527,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,15*
€ 536,38*
Frei Haus
ab € 526,78*
€ 602,30*
Lager 711
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 586,45*
€ 666,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,21*
€ 792,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,39*
€ 771,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,03*
€ 747,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,08*
€ 728,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,45*
€ 697,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
08-7372B
ab € 47,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.