Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1150x700mm,Holzplatte,RAL7035/RAL5010,2 Loch-/1 Schlitzplatte(n),4 Schubladen,HxLxB 1990x1250x700mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158116
158116
Artikel-Nr.:
     711-158116
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4307L2S1
EAN/GTIN:
     4250448510524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
Mobile Werkbank
Montagewagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm
  • Plattform aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
  • mit Loch-/Schlitzplatte
  • mit 2 Loch- und 1 Schlitzplatten
  • mit 4 Schublade(n)
  • Höhe x Länge x Breite 1990 x 1250 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Service-Wagen, Servicewagen, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkzeugaufbewahrung, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Montagewagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1150 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank, 4 Schubladen
Material Plattform:
Holz
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Plattentyp:
Loch-/Schlitzplatte
Lochplatten Anzahl:
2 Stück
Schlitzplatten Anzahl:
1 Stück
Höhe:
1990 mm
Länge:
1250 mm
Breite:
700 mm
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Holz
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
141 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, gabriel tischwagen, tischwagen, tischwagen bis 600 kg, Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Service-Wagen, Servicewagen, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkzeugaufbewahrung, Handwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.918,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.104,84*
€ 2.504,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.065,12*
€ 2.457,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.991,04*
€ 2.369,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,00*
€ 2.321,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.918,24*
€ 2.282,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
880052
ab € 97,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.