Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 1000x600mm,RAL7035/RAL5010,1 Schrank,4 Schubladen,Abrollrand,HxLxB 940x1111x600mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158094
158094
Artikel-Nr.:
     711-158094
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4363
EAN/GTIN:
     4250448509924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Schrankwagen
Tischwagen
Schrankwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • mit Abrollrand
  • Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • Stahl/Holzkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank, 4 Schubladen, Abrollrand
  • Höhe x Länge x Breite 940 x 1111 x 600 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Tisch- und Schrankwagen, Service-Wagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
400 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank, 4 Schubladen, Abrollrand
Schrank:
1 Stück
Höhe:
940 mm
Länge:
1111 mm
Breite:
600 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Holz
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
69.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen lichtgrau, kastenwerkbank, werkstattwagen rollcart, Etagenwagen, Magazinwagen, Schubladenwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Tisch- und Schrankwagen, Service-Wagen, Service Wagen, Servicewagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 662,50*
€ 739,82*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,26*
€ 775,64*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 647,05*
€ 793,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,72*
€ 801,38*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 939,26*
€ 1.014,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,17*
€ 1.206,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,61*
€ 1.189,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,69*
€ 1.162,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,58*
€ 1.140,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,26*
€ 1.117,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.