Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlkarre,Tragl. 250kg,Schaufel BxT 280x250mm,Tragarme verst.,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157794
157794
Artikel-Nr.:
     711-157794
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     73969
EAN/GTIN:
     4052293739699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stuhlkarre
stuhlkarre vollgummi
stuhlkarre
stuhlkarre tragl. 250kg
Stuhlkarre
  • Traglast 250 kg
  • Höhe x Breite 1300 x 580 mm
  • Schaufel Breite x Tiefe 280 x 250 mm
  • Länge der Tragarme 430 mm
  • Tragbreite 245 mm
  • über Flügelschrauben stufenlos höhenverstellbare Tragarme
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung

Suchbegriffe:
Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Stuhlkarre, Stahlrohr-Karre, Treppenkarre, Stahlrohrkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Stuhltransportwagen, Sesselwagen, Stuhlwagen, Sesselkarre, Treppenroller

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Stuhlkarre
Traglast:
250 kg
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schaufelbreite:
280 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Länge Tragarme:
430 mm
Tragbreite:
245 mm
klappbar:
nein
Treppenkufen:
ja
Bereifung:
Vollgummi
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
580 mm
Karre Ausstattung:
höhenverstellbare Tragarme
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Gewicht:
11.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlrohr-Karre, Treppenkarre, Stahlrohrkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Stuhltransportwagen, Sesselwagen, Stuhlwagen, Sesselkarre, Treppenroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.