Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langgutroller,Tragl. 1500kg,Ladefl. LxB 700x700mm,Plattform wasserfest,Siebdruckplatteplatte,RAL5007,4 Lenkrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
151629
151629
Artikel-Nr.:
     711-151629
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2110
EAN/GTIN:
     4017976021102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
langmaterialwagen fetra
langgutwagen
Langgutroller
  • Traglast 1500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 700 x 700 mm
  • Plattform wasserfest
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Konstruktion in RAL5007 Brillantblau
  • 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Transportgerät, Materialwagen, Langgut-Roller, Transportroller, Transportwagen, Schwerlastroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Langgutroller
Traglast:
1500 kg
Ladeflächenlänge:
700 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Höhe:
840 mm
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Materialwagen, Langgut-Roller, Transportroller, Transportwagen, Schwerlastroller
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,92*
€ 498,29*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 427,16*
€ 500,67*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,87*
€ 507,14*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 458,32*
€ 519,60*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 569,75*
€ 634,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,09*
€ 754,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,91*
€ 746,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,58*
€ 719,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,75*
€ 702,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,75*
€ 678,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.