Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter,HxL 1100x2500mm,Stahlrohr feuerverzinkt,m. Haken,Verbindungsösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150180
150180
150180
150180
150180
150180
150180
150180
150180
150180
150180
150180
150180
Artikel-Nr.:
     711-150180
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     419_00
EAN/GTIN:
     4250384707910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Absperrgitter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Veranstaltungsbereiche
  • Höhe x Länge 1100 x 2500 mm
  • Aus Stahlrohr feuerverzinkt
  • Ausgestattet mit Haken und Verbindungsösen

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter, Sperrgitter, Absperrgitter

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrgitter
Sperrgittertyp:
Absperrgitter
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Veranstaltungsbereiche
Höhe:
1100 mm
Länge:
2500 mm
Material:
Stahlrohr
Oberfläche:
feuerverzinkt
Bauzaun Ausstattung:
Haken, Verbindungsösen
Gewicht:
19.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, Zinkrohr, absperrgitter stahl, bühnengitter, schake absperrgitter, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,58*
€ 127,43*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 132,28*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 114,42*
€ 140,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 114,71*
€ 140,10*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 191,29*
€ 233,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 261,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.