Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschelle,f. Mobilzaun,HxBxT 51x135x87mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150158
150158
150158
150158
150158
150158
Artikel-Nr.:
     711-150158
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3VB10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun Verbindungsschelle
Verbindungsschelle für Bauzaun
schake bauzaun verbindungsschelle
bauzaun verbindungsschelle
Verbindungsschelle für Mobilzaun
  • Höhe x Breite x Tiefe 51 x 135 x 87 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferung inklusive Schrauben

Suchbegriffe:
Verbinder, Verbindungsplatte, Verbindungsblech

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Zubehör
Zubehör für:
Mobilzaun
Höhe:
51 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
87 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lieferumfang:
inklusive Schrauben
Gewicht:
0.39 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Verbindungsplatte, Verbindungsblech
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 3,82*
€ 5,69*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 3,82*
€ 5,70*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,08*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,49*
€ 14,11*
5 Tage
75
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,51*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.