Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Bauseilwinde,Zugl. 300kg,Bau H 640mm,Hub H 24m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149474
149474
Artikel-Nr.:
     711-149474
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H20622
EAN/GTIN:
     4250450418030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilwinde
Elektro-Bauseilwinde
  • Zuglast 300 kg
  • Bauhöhe 640 mm
  • Hubhöhe 24 m
  • Hubgeschwindigkeit 9 - 13 m/min
  • Winde mit Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen
  • Länge x Breite 182 x 244 mm
  • Gewicht 25 kg
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Die Anlieferung erfolgt betriebsbereit

Suchbegriffe:
Winde, Hebezeug, Seilwinde, Konsolenseilwinde, Bauwinde

Weitere Informationen:
Marke:
Planeta-Hebezeuge
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Winde
Windentyp:
Elektro-Bauseilwinde
Zuglast:
300 kg
Standardhub:
24 m
Bedienung Hub:
elektrisch
Hubgeschwindigkeit:
9-13 m/min
Strangzahl:
1 Stück
Bauhöhe:
640 mm
Breite:
244 mm
Länge:
182 mm
Spannungsversorgung:
230 V/1,5 kW/7,5 A
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Anlieferung:
betriebsbereit
Gewicht:
25 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE31625224
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, planeta motorseilwinde, elektro-seilwinde, Winde, Hebezeug, Seilwinde, Konsolenseilwinde, Bauwinde
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,37*
€ 1.269,10*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.170,09*
€ 1.269,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.269,74*
€ 1.375,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,22*
€ 1.378,61*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 2.132,11*
€ 2.255,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.255,88*
€ 2.684,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.234,90*
€ 2.659,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.171,02*
€ 2.583,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.139,29*
€ 2.545,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.132,11*
€ 2.537,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E837307
ab € 161,07*
Zubehör
Planeta
H20607
ab € 117,83*
Zubehör
Planeta Hebetechnik
H20603
ab € 310,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.