Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerkabelverlängerung,f. Elektro-Bauseilwinde,L 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149468
149468
Artikel-Nr.:
     711-149468
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H20603
EAN/GTIN:
     4250450417927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilwinde
Seilzugapparat
Seilzuggerät
Seilzug
Steuerkabelverlängerung für Elektro-Bauseilwinde
  • Länge 10 m

Suchbegriffe:
Seilwinde, Seilzugapparat, Seilzuggerät, Seilzug, Elektro-Bauwinde, Bauwinde, Steuerkabel

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Elektro-Bauseilwinde
Länge:
10 m
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bauwinde, Bauwinde, Steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,38*
€ 444,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,30*
€ 437,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,64*
€ 425,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,77*
€ 416,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.