Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Bauseilwinde,Zugl. 80kg,Bau H 605mm,Hub H 23m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149471
149471
Artikel-Nr.:
     711-149471
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H20619
EAN/GTIN:
     4250450418009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilwinde
Elektro-Bauseilwinde
  • Zuglast 80 kg
  • Bauhöhe 605 mm
  • Hubhöhe 23 m
  • Hubgeschwindigkeit 18 - 30 m/min
  • Winde mit Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen
  • Länge x Breite 168 x 200 mm
  • Gewicht 18 kg
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Die Anlieferung erfolgt betriebsbereit

Suchbegriffe:
Winde, Hebezeug, Seilwinde, Konsolenseilwinde, Bauwinde

Weitere Informationen:
Marke:
Planeta-Hebezeuge
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Winde
Windentyp:
Elektro-Bauseilwinde
Zuglast:
80 kg
Standardhub:
23 m
Bedienung Hub:
elektrisch
Hubgeschwindigkeit:
18-30 m/min
Strangzahl:
1 Stück
Bauhöhe:
605 mm
Breite:
200 mm
Länge:
168 mm
Spannungsversorgung:
230 V/0,8 kW/4 A
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Anlieferung:
betriebsbereit
Gewicht:
18 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE31625224
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, planeta motorseilwinde, elektro-seilwinde, Winde, Hebezeug, Seilwinde, Konsolenseilwinde, Bauwinde
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,40*
€ 831,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,45*
€ 832,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,37*
€ 835,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,45*
€ 839,55*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 1.400,07*
€ 1.510,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,86*
€ 1.797,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,30*
€ 1.780,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,83*
€ 1.721,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,91*
€ 1.687,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,07*
€ 1.666,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E837307
ab € 161,07*
Zubehör
Planeta
H20607
ab € 117,83*
Zubehör
Planeta Hebetechnik
H20603
ab € 310,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.