Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gatterschranke,2 Flügel,horizontal schwenkbar,lichte B 3,05m,Baum Alu weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148939
148939
148939
Artikel-Nr.:
     711-148939
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     221.25.404
EAN/GTIN:
     4055381384672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Gatterschranke
  • Höhe über Flur 1000 mm
  • 2 separate Flügel, horizontal schwenkbar
  • lichte Breite 3,05 m
  • zum Aufdübeln
  • verschließbar mit Rundzylinder, verschieden schließend
  • Schrankenbaum aus Aluminium in weiß/rot
  • reflektierend
  • mit Antisitzsteg
  • Ständer aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Einfahrtschranke, Handschranke, Schranke, Wegesperre, Außenanlage, Wegeschranke, Universal-Schranke, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
COMPACT
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Gatterschranke
lichte Breite:
3.05 m
Höhe über Flur:
1000 mm
Drehungrichtung:
horizontal
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Rundzylinder, verschieden schließend
Schranke Ausführung:
2 separate Flügel
Schranke Ausstattung:
Antisitzsteg
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Farbe Schrankenbaum:
weiß/rot
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
rot
Oberflächentyp:
reflektierend
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.318,34*
€ 1.475,27*
Lager 711
20 Tage
11
Frei Haus
ab € 2.775,47*
€ 3.006,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.006,75*
€ 3.578,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.944,12*
€ 3.503,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.845,89*
€ 3.386,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.800,42*
€ 3.332,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.775,47*
€ 3.302,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
130.19.874
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.