Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia COMPACT-Gatterschranke, zweiseitig, verzinkt und rot-weiß beschichtet, rote Reflexstreifen und Antisitzleiste, mit Rundzylinder, zum Aufdübeln, Gesamt-Sperrbreite: 6.000...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148939
148939
148939
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-221.25.404
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     221.25.404
EAN/GTIN:
     4055381384672
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Weitere Informationen:
Gewicht:
135 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
3250 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
280 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,15*
€ 1.478,53*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 2.785,75*
€ 3.011,78*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,53*
€ 1.759,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,97*
€ 1.739,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,90*
€ 1.665,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,59*
€ 1.620,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,15*
€ 1.572,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
130.19.874
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.