Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte,f. Werkbank,BxT 490x560mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148774
148774
148774
Artikel-Nr.:
     711-148774
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM-L
EAN/GTIN:
     4040376001993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte für Werkbank
  • Breite x Tiefe 490 x 560 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank-Kombination, Werkstattausrüstung, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Schubladeneinsatz, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör, Werkbank Kombination

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Anti-Rutschmatte
für Tischtyp:
Werkbank
Breite:
490 mm
Tiefe:
560 mm
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, antirutschmatte rau, schubladenschrank einlagen, Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank-Kombination, Werkstattausrüstung, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör, Werkbank Kombination
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,47*
€ 13,87*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 13,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,27*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,80*
€ 14,33*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.