Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 880x1250x700mm,Bucheplatte,Tragl. 450kg,Füße/Rollen,Ausstattung: 3 Schubladen,Schrank,Ablageboden,Schraubstock,RAL7035,Front RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148727
148727
148727
Artikel-Nr.:
     711-148727
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8183A6-127B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376189882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkbank
Werkbank und -tisch
Werkbank-Kombination
Werkstattausrüstung
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 880 x 1250 x 700 mm
  • Tischplatte aus Buche
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 450 kg
  • Gestellausführung 4 Füße mit absenkbaren Rollen
  • Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Schrank, 1 Ablageboden, 1 Schraubstock
  • links 1 Schrank
  • mitte 1 Ablageboden
  • rechts 3 Schubladen
  • Schubladen Höhe 3x180 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen auf Rollenführung, Auszug 90 %
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • mit Schraubstock, Backenbreite 120 mm
  • Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit Gummi-Bereifung auf Polypropylen-Felge
  • Rad Ø 100 mm
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank-Kombination, Werkstattausrüstung, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, Werkbank Kombination

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Serie:
Serie 8000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße mit absenkbaren Rollen
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
880 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
450 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
3 Schubladen, 1 Schrank, 1 Ablageboden, 1 Schraubstock
Unterbauten links:
1 Schrank
Unterbauten Mitte:
1 Ablageboden
Unterbauten rechts:
3 Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x180 mm
Fronthöhe 180 mm:
3 Stück
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
90 %
Auszugsführung Schublade:
auf Rollenführung
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Ablageböden:
1 Stück
Türen Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Gummi
Material Felge:
Polypropylen
Rad-Ø:
100 mm
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
161.77 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.816,16*
€ 1.983,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.823,24*
€ 1.983,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.819,93*
€ 1.991,49*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.892,37*
€ 2.057,47*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 3.356,60*
€ 3.512,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.512,96*
€ 4.180,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.473,13*
€ 4.133,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.393,47*
€ 4.038,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.366,91*
€ 4.006,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.356,60*
€ 3.994,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 120,30*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,44*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,30*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 130,89*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,26*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,53*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,00*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,28*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,37*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,79*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 60,94*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 443,57*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,29*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 518,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.