Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 83x93x400mm,PP,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
148521
148521
Artikel-Nr.:
     711-148521
Herst.-Nr.:
     40093 22 05
EAN/GTIN:
     4031022067890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 83 x 93 x 400 mm
  • Aus Polypropylen
  • in grau
  • Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
83 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Griff:
stirnseitige Griffmulde
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Farbe:
grau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff grau, klarsicht-magazin, schubladenmagazin tiefe 40cm, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 39,50*
€ 51,49*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 58,14*
11 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,63*
€ 74,90*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 66,88*
€ 82,49*
Lager 711
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,83*
€ 95,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,31*
€ 113,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,92*
€ 111,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,90*
€ 108,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,20*
€ 106,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 86,64*
€ 103,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 77,83*
€ 92,62
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 4,86438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00093 22 08
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.