Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch,HxBxT 740x2800x1200mm,fassförmig,4-Fuß alusilber,Rundrohr,MP-hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147964-0004
147964-0004
147964-0004
147964-0004
Artikel-Nr.:
     711-147964-0004
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI KG1 NNN NA-147964-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch
Konferenztisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2800 x 1200 mm
  • Form fassförmig
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Rundrohr
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 147964-0013 BI-weiss
  • 147964-0001 BZ-grau
  • 147964-0002 CC-schwarz
  • 147964-0004 MP-hellgrau
  • 147964-0005 MS-dunkelgrau
  • 147964-0007 NH-Ahorn
  • 147964-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Konferenztisch, Tisch, Besprechungstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Seminartisch

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Konferenztisch
Höhe:
740 mm
Breite:
2800 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Plattenform:
fassförmig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Farbe Ausführung:
alusilber
Gestellausführung:
rund
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
80.9 kg
Dekor:
MP-hellgrau
Weitere Suchbegriffe: nowy styl besprechungstisch, Tisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Seminartisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 949,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,58*
€ 1.306,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,81*
€ 1.204,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,19*
€ 1.164,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,85*
€ 1.130,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KG1 NNN NA-147964-0013
ab € 952,36*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KG1 NNN NA-147964-0001
ab € 948,14*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KG1 NNN NA-147964-0002
ab € 952,88*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KG1 NNN NA-147964-0005
ab € 949,70*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KG1 NNN NA-147964-0007
ab € 953,73*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KG1 NNN NA-147964-0014
ab € 949,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.