Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch,HxBxT 740x2400x1200mm,fassförmig,4-Fuß alusilber,Rundrohr,NV Braun Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147962-0014
147962-0014
147962-0014
147962-0014
Artikel-Nr.:
     711-147962-0014
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI KF1 NNN NA-147962-0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch
Konferenztisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2400 x 1200 mm
  • Form fassförmig
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Rundrohr
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 147962-0013 BI-weiss
  • 147962-0001 BZ-grau
  • 147962-0002 CC-schwarz
  • 147962-0004 MP-hellgrau
  • 147962-0005 MS-dunkelgrau
  • 147962-0007 NH-Ahorn
  • 147962-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Konferenztisch, Tisch, Besprechungstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Seminartisch

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Konferenztisch
Höhe:
740 mm
Breite:
2400 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Plattenform:
fassförmig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Farbe Ausführung:
alusilber
Gestellausführung:
rund
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
55.5 kg
Dekor:
NV Braun Hickory
Weitere Suchbegriffe: nowy styl besprechungstisch, Tisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Seminartisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 993,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,28*
€ 1.373,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,66*
€ 1.363,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,24*
€ 1.291,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,33*
€ 1.242,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,69*
€ 1.182,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KF1 NNN NA-147962-0013
ab € 990,00*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KF1 NNN NA-147962-0001
ab € 989,23*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KF1 NNN NA-147962-0002
ab € 986,54*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KF1 NNN NA-147962-0004
ab € 988,65*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KF1 NNN NA-147962-0005
ab € 985,00*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KF1 NNN NA-147962-0007
ab € 989,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.