Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,HxBxT 740x1400x700mm,halbrund,Stützfußgestell verchromt,Rundrohr,MS-dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147948-0005
147948-0005
147948-0005
147948-0005
147948-0005
Artikel-Nr.:
     711-147948-0005
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI KD1A CR-147948-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Anbautisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1400 x 700 mm
  • Form halbrund
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Stützfußgestell aus Stahl verchromt
  • Rundrohr
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 147948-0013 BI-weiss
  • 147948-0001 BZ-grau
  • 147948-0002 CC-schwarz
  • 147948-0004 MP-hellgrau
  • 147948-0005 MS-dunkelgrau
  • 147948-0007 NH-Ahorn
  • 147948-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Konferenztisch, Tisch, Besprechungstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Ansatzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
höhenverstellbar:
nein
Höhe:
740 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
700 mm
Plattenform:
halbrund
Stärke Platte:
25 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Rohrform:
Rundrohr
Gestellform:
Stützfußgestell
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Farbe Ausführung:
verchromt
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
29.5 kg
Dekor:
MS-dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Konferenztisch Anbautisch, anbauschreibtisch grau 180 x 80 cm, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, Konferenztisch, Tisch, Besprechungstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Ansatzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,56*
€ 513,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,11*
€ 507,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,98*
€ 492,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,14*
€ 478,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,36*
€ 428,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KD1A CR-147948-0013
ab € 358,58*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KD1A CR-147948-0001
ab € 361,36*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KD1A CR-147948-0002
ab € 359,53*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KD1A CR-147948-0004
ab € 359,31*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KD1A CR-147948-0007
ab € 360,34*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KD1A CR-147948-0014
ab € 361,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.