Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,HxBxT 740x1400x700mm,halbrund,Stützfußgestell alusilber,Rundrohr,MP-hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147947-0004
147947-0004
147947-0004
147947-0004
147947-0004
Artikel-Nr.:
     711-147947-0004
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI KD1A-147947-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Anbautisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1400 x 700 mm
  • Form halbrund
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Stützfußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Rundrohr
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 147947-0013 BI-weiss
  • 147947-0001 BZ-grau
  • 147947-0002 CC-schwarz
  • 147947-0004 MP-hellgrau
  • 147947-0005 MS-dunkelgrau
  • 147947-0007 NH-Ahorn
  • 147947-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Konferenztisch, Tisch, Besprechungstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Ansatzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
höhenverstellbar:
nein
Höhe:
740 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
700 mm
Plattenform:
halbrund
Stärke Platte:
25 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Rohrform:
Rundrohr
Gestellform:
Stützfußgestell
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Farbe Ausführung:
alusilber
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
29.5 kg
Dekor:
MP-hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Konferenztisch Anbautisch, anbauschreibtisch grau 180 x 80 cm, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, Konferenztisch, Tisch, Besprechungstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Ansatzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,83*
€ 457,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,93*
€ 429,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KD1A-147947-0013
ab € 324,14*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KD1A-147947-0001
ab € 324,25*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KD1A-147947-0002
ab € 324,00*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KD1A-147947-0005
ab € 322,78*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KD1A-147947-0007
ab € 325,33*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KD1A-147947-0014
ab € 323,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.