Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,HxØ 880x380-520mm,Korpus PP schwarz,Deckel PP grau,gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147514
147514
Artikel-Nr.:
     711-147514
Herst.-Nr.:
     21312
EAN/GTIN:
     4030695213122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Durchmesser 880 x 380 - 520 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Polypropylen in schwarz
  • Deckel aus Polypropylen in grau
  • Wandkonstruktion gelocht
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllsammler, Stehsammler, Wertstoff-Sammler, Korbgehäuse für Müllsäcke/Müllsack, Abfallentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Abfallständer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
880 mm
Durchmesser:
380-520 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
grau
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
schwarz
Gestell Ausführung:
stationär
stapelbar:
nein
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
gelocht
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
2.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, abfallsackhalter, var abfallsackhalter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllsammler, Stehsammler, Wertstoff-Sammler, Korbgehäuse für Müllsäcke/Müllsack, Abfallentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Müllentsorgung, Mülltrennung, Sackständer, Abfalleimer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 37,47*
€ 51,89*
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 36,19*
€ 51,94*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 37,87*
€ 52,31*
4 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 35,97*
€ 57,70*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 108,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 38,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.