Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundekotbeutelspender,f. außen,f. 200 Beutel,HxBxT 430x265x60mm,Korpus Stahl eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147510
147510
Artikel-Nr.:
     711-147510
Herst.-Nr.:
     21191
EAN/GTIN:
     4030695211913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
var hundekotbeutelspender
Hundekotbeutelspender
  • für den Außenbereich geeignet
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Spender für 200 Beutel
  • Höhe x Breite x Tiefe 430 x 265 x 60 mm
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in eisenglimmer
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Hundetoiletten, Müllbeutenspender, Abfallbeutelspender, Hundekotbeutelspender, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Hundekotbeutelspender
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Kapazität Beutel:
200 Stück
Höhe:
430 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
60 mm
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
eisenglimmer
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
abschließbar:
ja
Farbe Ausführung:
eisenglimmer
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Ausführung:
ohne Ascher
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Hundetoiletten, Müllbeutenspender, Abfallbeutelspender, Abfalleimer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 120,96*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 125,63*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 95,43*
€ 126,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 145,38*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 177,66*
€ 231,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21136
ab € 66,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21195
ab € 40,62*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 59,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.