Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,HxBxT 680x550x800mm,Platte weiß,Rundrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147317
147317
147317
Artikel-Nr.:
     711-147317
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     5543100x60 OMXW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Anbautisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 x 550 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Rundrohr

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Stuhl, Sessel, Ansatzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Möbeltyp:
Zubehör
Tischtyp:
Zubehör
höhenverstellbar:
nein
Höhe:
680 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
800 mm
Rohrform:
Rundrohr
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Gewicht:
16.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,25*
€ 849,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,03*
€ 837,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,53*
€ 813,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,38*
€ 784,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,74*
€ 732,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.