Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inforahmen,DIN A4,grün/weiß,Rücken/Verschluss magnetisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
147126
147126
147126
Artikel-Nr.:
     711-147126
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194925
EAN/GTIN:
     3377991949258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Inforahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Format DIN A4
  • Rahmen in grün/weiß
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rücken und Verschluss magnetisch
  • gemäß DIN ISO 3864

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Präsentationsrahmen, Informationsrahmen, Magnetrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
Magneto
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Inforahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Format:
DIN A4
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Farbe:
grün/weiß
Befestigungsart:
Magnet
Norm:
DIN ISO 3864
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,39*
€ 18,63*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 31,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,93*
€ 38,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.