Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Magneto Safety Line DIN A4 Rücken und Verschluss magnetisch grün/weiß 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI194925
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194925
EAN/GTIN:
     3377991949258
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen Magneto SAFETY LINE. Inforahmen mit Magnetverschluss und vollmagnetischem Rücken. Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Exklusives Steifen-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für die Sicherheitshinweise geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: Sicherheitsanweisungen, Interne Kommunikation, Beschilderung, allgemeine Informationen, usw.Format A4 in grün/weiß. VE=2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/ weiß
Breite:
23 cm
Höhe:
31,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
280 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991949258
Artikelnummer des Herstellers:
194925
Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen a4 grün, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,41*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 25,06*
13 Tage
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 32,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,185*
€ 9,74015
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 18,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.