Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inforahmen,DIN A4,schwarz,Rücken/Verschluss magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
147123
147123
Artikel-Nr.:
     711-147123
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194907
EAN/GTIN:
     3377991949074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Inforahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Format DIN A4
  • Rahmen in schwarz
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rücken und Verschluss magnetisch

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Präsentationsrahmen, Informationsrahmen, Magnetrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
Magneto
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Inforahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Format:
DIN A4
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Magnet
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,78*
€ 16,08*
1 Tag
11
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,33*
€ 20,80*
2 Tage
6
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,53*
€ 21,03*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 22,74*
Lager 711
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 28,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.