Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle magnetisch DIN A4 schwarz 2 Stück 242x329 mm 2 Stück DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TARIFOLD194907
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194907
EAN/GTIN:
     3377991949074
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichthüllen mit Rahmen, einfarbig mit Magnetverschluss DIN A4, vollmagnetischer Rücken

Anwendung
Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen.

Ausführung
• vollmagnetischer Rücken zur Befestigung auf allen Metalloberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat
• hochwertige Anti-Reflex-Folie für bessere Lesbarkeit
• breite Öffnung mit magnetischem Verschluss
• Rahmen mit abgerundeten Ecken
• Maße: für DIN A4 (242 x 329 mm)

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
• Magnetverschluss sorgt für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnetrahmen a4 schwarz tarifold, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, TARIFOLD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
16
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,905*
€ 9,105*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,79*
€ 16,14*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,93*
€ 21,68*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 22,45*
13 Tage
17
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,105*
€ 10,83495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,315*
€ 9,89485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,045*
€ 9,57355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,875*
€ 9,37125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,905*
€ 7,02695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.