Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinntafel,HxB 400x600mm,Tafel Kork,braun,pinnbar,Rahmen Alu silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146921
146921
146921
Artikel-Nr.:
     711-146921
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KT944060
EAN/GTIN:
     4016946221672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Pinntafel
  • Höhe x Breite 400 x 600 mm
  • Tafel aus Kork in braun
  • Oberfläche: pinnbar
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Korktafel, Tafel, Wandtafel, Pinnwand, Pinntafel, Pinnboard, Memowand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Serie:
U-Act!Line
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Pinntafel
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Material Tafel:
Kork
Oberfläche Eigenschaft:
pinnbar
Farbe Tafel:
braun
Ablageleiste:
nein
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gewicht:
1.2 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 15,35*
€ 22,62*
13 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,88*
€ 24,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,02*
€ 24,24*
€ 4,95*
ab € 18,33*
€ 25,81*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 36,52*
€ 49,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,02*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.