Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANKT944060 Herst.-Nr.: KT944060 EAN/GTIN: 4016946221672 |
| |
|
| | |
| - Korktafel U-Act! Line
- Oberflächenbeschaffenheit: Kork
- Material des Rahmens: Aluminium (12 mm dick) mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau (eine in grün)
- Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung
- Größe (B x H): 60 x 40 cm
- Masse (Gewicht): 0,8 kg
- Farbe: braun
- Verpackung: Karton
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 1.2 kg | Farbname: | braun | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Kork | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 40 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, kork pinnwand 100x60cm, hafttafel braun, hafttafel, Board, Tafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,32* | € 22,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,88* | € 24,22* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,96* | € 24,23* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,17* | € 25,93* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,97* | € 27,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|