Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 12xDIN A4,HxBxT 1011x980x45mm,Hoch-/Querformat,Rückwand Stahl,Flügeltür,Rahmen alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146880
146880
146880
146880
146880
Artikel-Nr.:
     711-146880
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SK12SE
EAN/GTIN:
     4016946212892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für 12 x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 1011 x 980 x 45 mm
  • Wand im Hoch-/Querformat
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend in weiß
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium in alusilber
  • verschließbar mit Zylinderschloss

Suchbegriffe:
Schaukasten, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Flachschaukasten

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Serie:
ECO
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1011 mm
Breite:
980 mm
Tiefe:
45 mm
passend für (Kapazität):
12 x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rahmen:
alusilber
Farbe Rückwand:
weiß
Gewicht:
17.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, Schaukasten Whiteboard, Vitrinen-Whiteboard, Vitrinenwhiteboard, schaukasten franken weiß magnethaftend, displayschaukasten aussen, flach vitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Flachschaukasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
60
Frei Haus
ab € 187,42*
€ 232,87*
€ 5,50*
ab € 177,47*
€ 232,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,07*
€ 233,06*
€ 2,95*
ab € 208,76*
€ 267,50*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 354,32*
€ 414,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,09*
€ 492,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,07*
€ 483,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,46*
€ 443,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,32*
€ 421,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
A1070/92
ab € 12,13*
Zubehör
Franken
A1070/92CH
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.