Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupttheke gerade,HxBxT 750/1080x2700x1015mm,Platte weiß,Front anthrazit,Thekenaufbau links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146688
146688
Artikel-Nr.:
     711-146688
Herst.-Nr.:
     22344713
EAN/GTIN:
     4044917429000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke kerkmann
Haupttheke gerade
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 / 1080 x 2700 x 1015 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Front aus Holz/Edelstahl mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in anthrazit
  • Vorbauten: Glasapplikation, Dekorstreifen aus Edelstahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Empfangsbereich, Theke, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Empfangsmöbel, Empfangstheke, Thekenelement, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Atlantis
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Theken-Möbeltyp:
Grundelement
Höhe:
750-1080 mm
Breite:
2700 mm
Tiefe:
1015 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
Thekenaufbau links
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Stärke Platte:
19 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Material Front:
Holz/Edelstahl
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Farbe Front:
anthrazit
Gewicht:
108.7 kg
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke gerade, Empfangsbereich, Theke, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Empfangsmöbel, Thekenelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.666,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.907,08*
€ 2.269,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,28*
€ 2.236,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.781,79*
€ 2.120,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.723,16*
€ 2.050,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,00*
€ 1.982,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3446
ab € 407,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3400
ab € 87,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.