Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierdeckel,f. Kastenwagen,LxB 1050x690mm,Deckel m. Gurtband,2 Verschlüsse,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146501
146501
Artikel-Nr.:
     711-146501
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40654
EAN/GTIN:
     4003866406548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Kastenwagen
Kastenwagen-Deckel
Scharnierdeckel
  • für Kastenwagen Länge x Breite 1050 x 690 mm
  • Breite x Tiefe 1050 x 690 mm
  • Deckel mit Gurtband und 2 Verschlüssen
  • aus Aluminium

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Alu-Kastenwagen, Alu-Transportwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckel Ausstattung:
Gurtband, 2 Verschlüsse
Material:
Aluminium
Breite:
1050 mm
Tiefe:
690 mm
für Behältertyp:
Kastenwagen
für Behälterlänge:
1050 mm
für Behälterbreite:
690 mm
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagendeckel, kastenwagen, Alu-Kastenwagen, Alu-Transportwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,09*
€ 196,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,48*
€ 197,43*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 207,37*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,54*
€ 222,35*
Lager 711
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 239,65*
€ 279,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,32*
€ 332,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 239,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.