Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 300kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 1250x610mm,Kunststoffplatte,gerade + geneigt,Euronorm,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146334
146334
Artikel-Nr.:
     711-146334
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1384
EAN/GTIN:
     4017976013848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Etagenwagen
  • Traglast 300 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1250 x 610 mm
  • Plattform aus Kunststoff
  • Plattform gerade + geneigt
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 160 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Materialwagen, Material- und Beistellwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Transporthilfe, Beistellwagen, Etagenwagen, Fahrgestelle für Kasten, Hebelroller, Kastenwagen, Kommissionierwagen, Materialständer, Rollplatte, Transportwagen, Transportgerät, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
300 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Etagenausrichtung:
gerade + geneigt
Höhe:
1725 mm
Etagentyp:
Holzplatte
Material Plattform:
Kunststoff
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
160 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Aufbauten:
keine
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
95 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Regalwagen, eurokastenwagen fetra, eurokastenwagen 5 etagen, eurokastenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Materialwagen, Material- und Beistellwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Transporthilfe, Beistellwagen, Fahrgestelle für Kasten, Hebelroller, Kastenwagen, Kommissionierwagen, Materialständer, Rollplatte, Transportwagen, Transportgerät, Handwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,34*
€ 641,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,11*
€ 642,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,14*
€ 645,40*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 581,90*
€ 652,50*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 776,81*
€ 834,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,33*
€ 992,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,12*
€ 991,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,86*
€ 974,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,82*
€ 955,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,81*
€ 924,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,48*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,90*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,16*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,91*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,35*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,53*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.