Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgamappe,f. DIN A4,HxBxT 315x360x50mm,m. Einsteck-/Kartenfächer,4-Ring-Mechanik,Schlaufen,schwarz,m. Tragegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146295
146295
146295
146295
Artikel-Nr.:
     711-146295
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     585701
EAN/GTIN:
     4003801800707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Orgamappe
  • passend für DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 315 x 360 x 50 mm
  • mit Einsteckfächer, Kartenfächer, 4-Ring-Mechanik, Reißverschlussfach, Schlaufen
  • aus Kunstleder/Nylon in schwarz
  • mit Tragegriff

Suchbegriffe:
Orgamappe, Organisationsmappe, Schreibmappe, Büro-Bedarf, Büro-Material, Büromaterial

Weitere Informationen:
Marke:
WEDO
Serie:
ELEGANCE
Taschentyp:
Orgamappe
Höhe:
315 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
50 mm
Format:
DIN A4
Organizer Ausstattung:
Einsteckfächer, Kartenfächer, 4-Ring-Mechanik, Reißverschlus
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Material:
Kunstleder/Nylon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 32,56*
€ 45,89*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 35,21*
€ 47,90*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 93,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.