Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 300kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 800x600mm,Holzetage,schwarz,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146204
146204
Artikel-Nr.:
     711-146204
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     28150642
EAN/GTIN:
     7330726308177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Etagenwagen
  • Traglast 300 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1460 x 850 x 640 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Stahlrohrkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit Gummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
1460 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
300 kg
Traglast Etage:
100 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Material:
Stahlrohr
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
850 mm
Breite:
640 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Gummi
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, etagenwagen traglast 300 kg, etagenwagen, helge nyberg etagenwagen, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,42*
€ 512,78*
Lager 711
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 529,17*
€ 611,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,00*
€ 727,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,40*
€ 722,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,81*
€ 700,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,48*
€ 676,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,17*
€ 629,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.