Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsfahrrad,Ladefl. LxB 520x610mm,Plattform m. Geländer,3 Räder,Elastik-/Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146201
146201
146201
Artikel-Nr.:
     711-146201
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24199221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsfahrrad
Lastenfahrrad
Transportfahrrad
Transportvelo
Betriebsfahrrad
  • höhenverstellbarer Sattel
  • Lenker mit Gummigriffen und Klingel
  • Pedale mit Reflektoren
  • Nabenbremse
  • Ladefläche Länge x Breite 520 x 610 mm
  • Ladehöhe 270 mm
  • Ladefläche: Plattform aus Holz mit Geländer
  • Lenker mit Gummigriffen und Klingel
  • Rahmen aus Stahlrohr Ø 22 mm mit Glanzverzinkung
  • 3 Räder
  • mit Elastik-/Luft-Bereifung

Suchbegriffe:
Transportfahrrad, Lagerfahrrad, Betriebsfahrrad, Fahrrad, Betriebsvelo, Velo, Lagervelo, Transportvelo

Weitere Informationen:
Marke:
Helge Nyberg
Serie:
Ergobjörn
Transportgerät:
Transportfahrzeug
Fahrzeugtyp:
Betriebsfahrrad
Bremsentyp:
Nabenbremse
Fahrzeug Ausstattung:
Lenker mit Gummigriffen, Klingel
Sattel:
höhenverstellbar
Pedale Ausstattung:
Reflektoren
Traglast pro Ebene:
50 kg
Ladeflächenlänge:
520 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Ladehöhe:
270 mm
Ladefläche Ausstattung:
Plattform aus Holz mit Geländer
Räder:
3 Stück
Rollen Anzahl / Art:
3 Räder
Bereifung:
Elastik-/Luft
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Material Rahmen:
Stahlrohr Ø 22 mm
Oberfläche Rahmen:
glanzverzinkt
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: lastenfahrrad, Lagerfahrrad, Fahrrad, Betriebsvelo, Velo, Lagervelo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.479,53*
€ 1.704,85*
Lager 711
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.025,93*
€ 2.151,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,77*
€ 2.560,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,80*
€ 2.521,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.052,86*
€ 2.442,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,88*
€ 2.416,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.025,93*
€ 2.410,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 52,95*
Zubehör
Helge Nyberg
12299084
ab € 56,83*
Zubehör
Helge Nyberg
12299080
ab € 43,77*
Zubehör
Helge Nyberg
12299081
ab € 137,73*
Zubehör
Helge Nyberg
12299082
ab € 119,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.