Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterwagen,Tragl. 200kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 750x425mm,Holzetage,m. Leiter,verzinkt,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146175
146175
146175
Artikel-Nr.:
     711-146175
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24113322
EAN/GTIN:
     7330726302953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
helge nyberg etagenwagen
etagenwagen
Leiterwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 750 x 425 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • mit stirnseitiger, ausziehbarer Leiter
  • Aufbau 3 Trittstufen
  • Gestell mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Höhe x Länge x Breite 1120 x 1020 x 460 mm
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit Gummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Helge Nyberg
Serie:
Serie 100
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Leiterwagen
Traglast:
200 kg
Ladeflächenlänge:
750 mm
Ladeflächenbreite:
425 mm
Höhe:
1120 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Holzplatte
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
100 kg
Länge:
1020 mm
Breite:
460 mm
Bereifung:
Gummi
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Material:
Stahlrohr
elektrisch leitend:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Aufbauten:
3 Trittstufen
Wagen Ausstattung:
stirnseitige, ausziehbare Leiter
Radanordnung:
rechteckig
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Kugellager
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragl. 200kg, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,25*
€ 591,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 511,50*
€ 591,67*
Lager 711
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 794,26*
€ 892,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,14*
€ 1.061,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,29*
€ 1.043,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,78*
€ 1.004,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,58*
€ 977,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,26*
€ 945,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12210310
ab € 56,92*
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 53,21*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 79,20*
Zubehör
Helge Nyberg
12200302
ab € 15,12*
Zubehör
Helge Nyberg
12200104
ab € 14,15*
Zubehör
Helge Nyberg
12212162
ab € 98,81*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 58,35*
Zubehör
Helge Nyberg
07011325
ab € 38,81*
Zubehör
Helge Nyberg
07011311
ab € 29,65*
Zubehör
Helge Nyberg
12200318
ab € 79,24*
Zubehör
Helge Nyberg
07011309
ab € 28,51*
Zubehör
Helge Nyberg
07011305
ab € 19,39*
Zubehör
Helge Nyberg
12200312
ab € 28,54*
Zubehör
Helge Nyberg
12200225
ab € 135,38*
Zubehör
Helge Nyberg
12200221
ab € 63,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.