Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schrank,HxBxT 1800x750x400mm,Tastaur-/Mausablage,4-fach Stecker,Stecker CH,Korpus taubenblau,Front hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146118
146118
Artikel-Nr.:
     711-146118
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     82469501
EAN/GTIN:
     7630021206308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC-Schrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 750 x 400 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Tastaur- und Mausablage klappbar
  • 4-fach Steckdosenleiste
  • Stecker Ausführung CH
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • 2 Ebene(n)
  • Traglast je Ebene 60 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schrank, Computer-Schrank, PC-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für EDV, Stahlschrank, Terminal-Schrank, Computerschrank, Terminal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
PC-Schrank
Türtyp:
Sichtfenstertür
Höhe:
1800 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Energieleiste
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Traglast Fachboden:
60 kg
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
fahrbar:
nein
Ländervariante:
Ausführung CH
Farbe Front:
hellblau
Farbe Korpus:
taubenblau
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
IP Schutzart:
20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Gewicht:
42.68 kg
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, thurmetall computerschrank, computer arbeitsstation, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für EDV, Stahlschrank, Terminal-Schrank, Terminal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.503,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,06*
€ 2.014,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,34*
€ 1.985,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,66*
€ 1.904,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.557,71*
€ 1.853,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,81*
€ 1.789,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.