Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch,HxBxT 730x2800x1400mm,eckig,kubisches Gestell Nussbaum,Platte Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145587
145587
145587
145587
Artikel-Nr.:
     711-145587
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     T4RM0280 NO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
konferenztisch 1600 x 800 mm nussba...
besprechungstisch
Konferenztisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 2800 x 1400 mm
  • Form eckig
  • kubisches Gestell aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Nussbaum
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Nussbaum
  • Plattenstärke 30 mm
  • Kante seitlich 45° auf Gehrung geschnitten, mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • mit Kabelwanne horizontal elektrifizierbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Konferenztisch, Besprechungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Oberfläche Eigenschaft:
abrieb-/kratzfest, abwaschbar, blend-/reflexfrei
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Konferenztisch
Höhe:
730 mm
Breite:
2800 mm
Tiefe:
1400 mm
Stärke Platte:
30 mm
Gestellform:
kubisches Gestell
Plattenform:
eckig
elektrifizierbar:
ja
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Nussbaum
Plattenkante:
seitlich 45° auf Gehrung geschnitten, mit stoßfestem ABS-Uml
Material Gestell:
Holz
Oberfläche Gestell:
melaminharzbeschichtet
Farbe Gestell:
Nussbaum
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
104 kg
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.098,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.423,68*
€ 4.074,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.336,61*
€ 3.970,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.198,31*
€ 3.805,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.133,81*
€ 3.729,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.098,54*
€ 3.687,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.