Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-Armlehnen,f. ESD-Arbeitsdrehstuhl,höhen-/breiten-/tiefenverstellbar,schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
145435
145435
Artikel-Nr.:
     711-145435
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     A301APO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
ESD Drehstuhl
Dauphin 3D-Armlehnen für ESD-Arbeitsdrehstuhl
  • höhen-/breiten-/tiefenverstellbar
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Bürostuhl, Bürostuhl-Zubehör, Schreibtischstuhl, Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
für Stuhltyp:
ESD-Arbeitsdrehstuhl
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.96 kg
Weitere Suchbegriffe: ESD-Stuhl, armlehne stuhl dauphin, armlehne stuhl, Bürostuhl, Bürostuhl-Zubehör, Schreibtischstuhl, Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 227,19*
€ 270,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 223,41*
€ 265,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 212,48*
€ 252,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 209,28*
€ 249,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 182,86*
€ 217,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.