Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfreiniger,Behälter 4l,max. Dampfdruck 4bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
145434
145434
145434
145434
145434
145434
145434
Artikel-Nr.:
     711-145434
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10921040
EAN/GTIN:
     4039784943117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Dampfreiniger
  • mit Hand-, Boden-, Punktstrah-, Power-, Polsterdüse
  • Behältervolumen 4 l
  • maximaler Dampfdruck 4 bar
  • Kabel 8 m lang
  • Höhe x Breite x Tiefe 475 x 320 x 275 mm

Suchbegriffe:
Dampfreiniger, Sauger, Reinigung und Entsorgung, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Dampfsauger, Dampfstaubsauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Dampfreiniger
Düsen:
Hand-, Boden-, Punktstrah-, Power-, Polsterdüse
Akkubetrieb:
nein
Volumen Behälter:
4 l
Leistung:
2300 W
Arbeitsdruck:
4 bar
Kabellänge:
8 m
Höhe:
475 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
275 mm
Ausstattung:
Dampfsaugschlauch mit Handgriff, Bodendüse (1x mit Lamellen,
Lieferumfang:
Dampfsaugschlauch mit Handgriff, Dampfrohre 2 ×, Bodendüse (
Gewicht:
11.197 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Weitere Suchbegriffe: Dampfsauger, Bürsten Dampfreiniger, Düsen Dampfreiniger, Schläuche Dampfreiniger, kärcher bürsten dampfreiniger, schläuche dampfreiniger, Sauger, Reinigung und Entsorgung, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Dampfstaubsauger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 757,49*
€ 888,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,65*
€ 946,91*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,28*
€ 995,50*
Frei Haus
ab € 944,13*
€ 1.120,46*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 1.347,16*
€ 1.515,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,61*
€ 1.803,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,70*
€ 1.773,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,75*
€ 1.683,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,93*
€ 1.637,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,16*
€ 1.603,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-175.0
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.