Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen,HxBxT 699x545x335mm,7 Fächer,Korpus grau/schwarz,Front grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145423
145423
Artikel-Nr.:
     711-145423
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     DC07.01
EAN/GTIN:
     3660141060508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
aktenschrank
Rollwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 699 x 545 x 335 mm
  • Konstruktion aus Polystyrol
  • 7 Fächer
  • passend für DIN A4
  • 4 Lenkrollen
  • Korpus in grau/schwarz
  • Front in grau/schwarz
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Schrank, Büroschrank, Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Höhe:
699 mm
Breite:
545 mm
Tiefe:
335 mm
Fächer Anzahl:
7 Stück
Format:
DIN A4
Schrank Ausstattung:
Fächer
Farbe Korpus:
grau/schwarz
Farbe Front:
grau/schwarz
Material:
Polystyrol
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistellschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Schrank, Büroschrank, Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.