Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 642x390x436mm,1 HR-Auszüge,Korpus weiß,Front weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145392
145392
Artikel-Nr.:
     711-145392
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBHVCV.13
EAN/GTIN:
     3660141931297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufhängesystem Hängeregistratur
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 642 x 390 x 436 mm
  • Konstruktion aus Polystyrol/ABS-Kunststoff
  • 1 HR-Auszüge
  • Korpus in weiß
  • Front in weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Schrank, Büroschrank, Rollcontainer, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyBox
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Polystyrol/ABS-Kunststoff
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen, HR-Auszug
Traglast Fachboden:
30 kg
Schubladen Anzahl:
3 Stück
HR-Auszüge:
1 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
weiß
abschließbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
14.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen Büroregalschrank, Hängeregistratur-Auszug, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, paperflow rollcontainer weiß, aufhängesystem hängeregistratur, aktenschrank paperflow, Beistellschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Schrank, Büroschrank, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 130,42*
€ 161,40*
€ 5,50*
ab € 143,22*
€ 180,64*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,82*
€ 185,64*
Lager 711
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 268,17*
€ 321,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0009100042
ab € 241,89*
Zubehör
Paperflow
E1CT0006500042
ab € 241,58*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009100057
ab € 396,61*
Zubehör
Paperflow
E2CT0006500061
ab € 396,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.