Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch,HxBxT 680-800x2166x1130mm,Vertiefung links,Winkel 135 °,4-Fuß silber,Rundrohr,Dekor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145177-0004
145177-0004
145177-0004
145177-0004
145177-0004
Artikel-Nr.:
     711-145177-0004
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657315-WS
EAN/GTIN:
     4038933506982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 2166 x 1130 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung links, Winkel 135 °
  • 4-Fußgestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Varianten:

  • 145177-0001 Dekor Ahorn
  • 145177-0002 Dekor Buche
  • 145177-0003 Dekor lichtgrau
  • 145177-0006 Dekor onyxgrau
  • 145177-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Tisch, Büro-Arbeitstisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Plattenform:
Winkel
Vertiefung:
links
Winkel:
135 °
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
Rundrohr
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
59 kg
Dekor:
weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,8611*
€ 510,6111*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,06*
€ 510,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,97*
€ 513,30*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,14*
€ 573,59*
Lager 711
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 846,32*
€ 942,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,95*
€ 1.122,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,17*
€ 1.121,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,40*
€ 1.090,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,50*
€ 1.058,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,32*
€ 1.007,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,21*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 374,40*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,06*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,88*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,76*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,40*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,46*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,56*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,11*
Zubehör
Topstar
OX1000 G260
ab € 115,64*
Zubehör
Topstar
OX1000 G230
ab € 115,22*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
ab € 115,14*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
ab € 157,54*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
ab € 115,87*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-OS
ab € 252,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.