Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-800x1200x800mm,4-Fuß silber,Rundrohr,Dekor onyxgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145158-0006
145158-0006
145158-0006
145158-0006
145158-0006
Artikel-Nr.:
     711-145158-0006
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657102-145158-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 1200 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 145158-0001 Dekor Ahorn
  • 145158-0002 Dekor Buche
  • 145158-0003 Dekor lichtgrau
  • 145158-0006 Dekor onyxgrau
  • 145158-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Arbeitstisch, Tisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
Rundrohr
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
36 kg
Dekor:
onyxgrau
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Arbeitstisch, Tisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,21*
€ 667,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,26*
€ 661,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,78*
€ 645,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,23*
€ 621,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,20*
€ 564,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-657510-145190-0006
ab € 476,10*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-AS
ab € 241,60*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-BS
ab € 242,44*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-LS
ab € 242,49*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-WS
ab € 241,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.