Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designelement,f. Theke,B 500mm,Holz,graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145137
145137
145137
145137
145137
145137
Artikel-Nr.:
     711-145137
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830605-G
EAN/GTIN:
     4038933480763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Blende Schreibtisch
Designelement für Theke
  • Breite 500 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in graphit

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Theke, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Ablageboard, Empfang, Empfangsbereich, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Theke
Breite:
500 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
graphit
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rückseitenblende Schreibtisch, Schreibtisch-Rückwand, Schreibtischblende, Schreibtischsichtblende, Theken-Dekoelement, geramöbel empfangstheke, empfangstheke, Theke, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Ablageboard, Empfang, Empfangsbereich, Büro-Möbel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,40*
€ 106,02*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,54*
€ 107,50*
Lager 711
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 142,17*
€ 176,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-L
ab € 72,5897*
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-B
ab € 72,8797*
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-A
ab € 72,9797*
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-W
ab € 72,9997*
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-N
ab € 72,8697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.