Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachseiten,f. Theke,B 320mm,Holz,lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
145126
145126
145126
145126
145126
145126
145126
Artikel-Nr.:
     711-145126
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830602-L
EAN/GTIN:
     4038933480602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
geramöbel empfangstheke
Fachseiten für Theke
  • Breite 320 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in lichtgrau

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank, Theke, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Empfangstheke, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Theke
Breite:
320 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke grau, Büro-Schrank, Schrank, Theke, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 34,18*
€ 47,02*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,88*
€ 47,02*
19 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,18*
€ 47,66*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 38,83*
€ 52,95*
Lager 711
17 Tage
10
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,71*
€ 69,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,79*
€ 83,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,16*
€ 77,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,49*
€ 71,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,71*
€ 62,72
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.