Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement,HxB 400x1000mm,Winkel 90-180°,Wand Stoff,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144877
144877
144877
144877
144877
Artikel-Nr.:
     711-144877
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS271004-CU
EAN/GTIN:
     4038933508009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Wandelement
  • Höhe x Breite 400 x 1000 mm
  • Aufstellwinkel 90 - 180°
  • Wand aus Stoff in blau
  • Oberfläche pinnbar
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Die Anlieferung erfolgt als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Modul:
Wandelement
Höhe:
400 mm
Breite:
1000 mm
Winkel:
90-180 °
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar
Farbe Wand:
blau
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Ausführung:
BasicLine
Anlieferung:
als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung
Gewicht:
6 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,19*
€ 223,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,11*
€ 223,63*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,80*
€ 224,51*
Lager 711
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 315,13*
€ 378,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,05*
€ 479,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,96*
€ 450,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,57*
€ 439,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,53*
€ 398,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,13*
€ 375,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S03
ab € 65,14*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S02
ab € 74,12*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27L04
ab € 15,43*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27R04
ab € 15,44*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27V04
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.